fin de vie

Xelan - BAIE RESEAUX 24U 600X600 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARG - XEBAIE24U66

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Xelan - BAIE RESEAUX 24U 600X600 RAL 9004 PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES - CHARG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540592329

Réf. Sonepar

05033059232

Réf. Fournisseur

XEBAIE24U66

Marque

Xelan

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

600 kg

hauteur:

1270 mm

verrouillage de la porte avant:

à un point

matériau de la porte arrière:

acier

matériau:

acier

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9004

Baie informatique 24U 600X600 noire PORTE AVT-ARR + 4 MONTANTS + ROULETTES charge maximale 600kg

Les Atouts de l'article:

BAIE RÉSEAU 24U 600*600 NOIR CHARGE 600KG