Xelan - PORTE SALOON VITREE LARGEUR 800 42U - XEPORT42U8SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - noir
largeur - 800 mm
hauteur - 2070 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540582771
Réf. Sonepar
05033058277
Réf. Fournisseur
XEPORT42U8SV
Marque
Xelan
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
verre
couleur:
noir
largeur:
800 mm
hauteur:
2070 mm
PORTE SALOON VITREE LARGEUR 800 POUR BAIE 42U


