Xelan - TRAVERSEE DE CLOISON LC DUPLEX MULTIMODE LOT DE 12 PCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - beige
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055540522999
Réf. Sonepar
05033052299
Réf. Fournisseur
XETRAVLCDXMUX12
Réf. Commerciale
Xelan
adapté au type de fibre
multimode
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
type de fixation
à clipser
couleur
beige
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du manchon
plastique
finition APC
Non
version UPC
Oui
TRAVERSÉE DE CLOISON LC DUPLEX MULTIMODE LOT DE 12 PIECES