Xeta - AIRLINE - Spot LED encastrable 6W dimmable - 600 lm - 4000K - RE2020 - 40072
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710727
Réf. Sonepar
01004040072
Réf. Fournisseur
40072
Marque
Xeta
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
diamètre intégré:
55...55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
600...600 lm
température de couleur réglable:
non
diamètre externe:
86 mm
pays de fabrication:
CHINE
type de connexion:
borne automatique
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


