Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Xeta - AQUA SEAL - Réhausseur prise de sol inox brossé - AR7190001

CopieCopie
Xeta - AQUA SEAL - Réhausseur prise de sol inox brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414895214407

Réf. Sonepar

01004521440

Réf. Fournisseur

AR7190001

Marque

Xeta

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

forme:

rond

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

avec entrée de câble:

Oui

hauteur:

60 mm

diamètre:

74 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

AQUA SEAL - Réhausseur prise de sol inox brossé pour ARPI66C - Passe câble intègré et couvercle revissable - Pour usage intérieur uniquement

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta