Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Xeta - ARPI64CI - Kit prise de sol encastrée carré 2P+T - inox brossé - IP64 / IK10 - AR6161301

CopieCopie
Xeta - ARPI64CI - Kit prise de sol encastrée carré 2P+T - inox brossé - IP64 / IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - encastré

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 2

  • nombre de modules (construction modulaire) - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5407003630015

Réf. Sonepar

01004363001

Réf. Fournisseur

AR6161301

Marque

Xeta

modèle:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

encastré

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de modules (construction modulaire):

1

avec volet de protection:

Oui

finition métallique:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

largeur d'appareil:

97 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

ARPI64CI - Kit boite encastrement + module carré 1 prise de sol 2P+T inox brossé - IP64 / IK10 - Installation en intérieur - Tous types de sol (Chape ou sol creux) - Installation affleurante dans chape béton

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta