Xeta - ARPI66RL - Kit prise de sol encastrée ronde 2P+T - laiton brossé - IP66 / IK10 - AR7261306
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
couleur - laiton
mode de pose - encastré
nombre de pôles coupés (ronds) - 2
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5407003633993
Réf. Sonepar
01004363399
Réf. Fournisseur
AR7261306
Marque
Xeta
modèle:
autre
couleur:
laiton
mode de pose:
encastré
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de modules (construction modulaire):
1
avec volet de protection:
Oui
finition métallique:
Oui
matériau:
métal
qualité du matériau:
laiton
adapté à la classe de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
largeur d'appareil:
108 mm
hauteur d'appareil:
65 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


