Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Xeta - ATIX - Applique LED solaire compacte murale grise - 3000K-4000K - IP54 - 401039G

CopieCopie
Xeta - ATIX - Applique LED solaire compacte murale grise - 3000K-4000K - IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 13.7 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 114 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711427

Réf. Sonepar

01004571142

Réf. Fournisseur

401039G

Marque

Xeta

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

13.7 W

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

114 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

avec détecteur crépusculaire:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

107 mm

hauteur/profondeur:

149 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

pays de fabrication:

CHINE

ATIX - Applique LED solaire compacte murale grise - IP54 - 13,7W - Partie lumineuse orientable - 2 CCT sélectionnables 3000K-4000K - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta