Xeta - BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W blanc - IP65 - 3000K - 500 lm - 401067
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710963
Réf. Sonepar
01004571096
Réf. Fournisseur
401067
Marque
Xeta
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
montage mural:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
émission de lumière:
direct/indirect
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
500...500 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
210 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


