Xeta - BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 8W blanc - IP65 - 3000K - 850 lm - 401068

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 850 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275710987

Réf. Sonepar

01004571098

Réf. Fournisseur

401068

Marque

Xeta

puissance du système:

850 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

montage mural:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

émission de lumière:

direct/indirect

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

800...800 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

longueur:

270 mm

pays de fabrication:

CHINE

BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 8W blanc - IP65 - 3000K - 850 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta