Xeta - BUTTERFLY solaire 1,2W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 220 lm - 40069
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 220 lm
puissance du système - 1.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710697
Réf. Sonepar
01004040069
Réf. Fournisseur
40069
Marque
Xeta
flux lumineux utile:
220 lm
puissance du système:
1.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
montage mural:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
émission de lumière:
direct/indirect
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
220...220 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
155 mm
Les Atouts de l'article:
Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement.


