Xeta - COOLIX - Prise encastrable blanche à clapet coulissant et 2 USB - 110122W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 1
matériau - plastique
forme - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711557
Réf. Sonepar
01004571155
Réf. Fournisseur
110122W
Marque
Xeta
modèle:
encastré
couleur:
blanc
nombre de prises avec contact de terre:
1
matériau:
plastique
forme:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
70 mm
profondeur d'encastrement:
77 mm
diamètre:
77 mm
avec alimentation USB incorporée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


