🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Xeta - Cordon 2m - GST18 - 2P+T - 110008

CopieCopie
Xeta - Cordon 2m - GST18 - 2P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - noir

  • type raccordement 1 - fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)

  • type raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01004110008

Réf. Fournisseur

110008

Marque

Xeta

longueur:

2 m

couleur de gaine:

noir

type raccordement 1:

fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)

type raccordement 2:

autre

Cordon 2m - GST18 - 2P+T - vendu a l'unite