Xeta - DF500 - Détecteur de fumée NF photoélec. - Garantie 5 ans - pile remplaçable - DF500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - autre
mode de pose - montage en saillie
autonome - Oui
alimentation électrique principale - pile/batterie
batterie fournie - alcaline
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711601
Réf. Sonepar
01004571160
Réf. Fournisseur
DF500
Marque
Xeta
principe de fonctionnement:
autre
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Oui
alimentation électrique principale:
pile/batterie
batterie fournie:
alcaline
diamètre:
103 mm
couleur:
blanc
détecteur de fumée:
Oui
type de bouton de test/pause:
combinaison
hauteur/profondeur:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Avec la technologie photoélectrique et certifié NF, il est plus sensible à la détection des feux à combustion lente qui génèrent de la fumée noire épaisse et qui peuvent couver pendant des heures avant de s'enflammer. Le détecteur doit être installé au pl
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


