Xeta - DOVA - Spot LED CCT RE2020 compact dimmable - 8W - TUYA Wifi et Bluetooth - 401017
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
température de couleur - 2000...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710642
Réf. Sonepar
01004571064
Réf. Fournisseur
401017
Marque
Xeta
puissance du système:
8 W
température de couleur:
2000...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
diamètre intégré:
65...65 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
32 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
600...750 lm
température de couleur réglable:
niveaux
pays de fabrication:
CHINE
type de connexion:
borne automatique
commande via Bluetooth:
Oui
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


