Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Xeta - E-BOO - Projecteur de chantier LED 50W hybride - 6500K - IP 65 ? IK 07 - 401041

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711076

Réf. Sonepar

01004571107

Réf. Fournisseur

401041

Marque

Xeta

puissance du système:

50 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la lumière:

blanc

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

couleur du boîtier/corps:

multicolore

largeur:

244 mm

hauteur:

319 mm

profondeur:

203 mm

pays de fabrication:

CHINE

E-BOO - Projecteur de chantier LED 50W hybride - 6500K - 4000 lm - IP 65 ? IK 07 - Fonctionne sur secteur ou sur batterie avec adapteur support fourni. Batterie non fournie

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta