Xeta - EAGLE-MS - Spot LED compact blanc 6W avec detecteur-RE2020 - Classe III - 401054MS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711618
Réf. Sonepar
01004571161
Réf. Fournisseur
401054MS
Marque
Xeta
puissance du système:
6 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
29 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
niveaux
diamètre externe:
82 mm
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


