Xeta - EAGLE - Spot LED compact blanc 6W avec détecteur - RE2020 - Classe III - 401054
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711243
Réf. Sonepar
01004571124
Réf. Fournisseur
401054
Marque
Xeta
puissance du système:
6 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
29 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
435...490 lm
température de couleur réglable:
niveaux
pays de fabrication:
CHINE
type de connexion:
borne automatique
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


