Xeta - EVA - Spot LED blanc 6W - Orientable - RE2020 - 3 CCT sélectionnables - 401083
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711656
Réf. Sonepar
01004571165
Réf. Fournisseur
401083
Marque
Xeta
puissance du système:
6 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC/DC
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
diamètre externe:
88 mm
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


