Xeta - FERRET PRO - Caméra d'inspection sans fil IP67 polyvalente - CFWF50A2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique - autre

  • longueur - 88 mm

  • hauteur - 32 mm

  • résolution d'affichage - autre

  • enregistrement vidéo - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0793618333348

Réf. Sonepar

01004833334

Réf. Fournisseur

CFWF50A2

Marque

Xeta

technique:

autre

longueur:

88 mm

hauteur:

32 mm

résolution d'affichage:

autre

enregistrement vidéo:

Non

compatible Wi-Fi:

Oui

avec fonction mémoire:

Non

mémoire interne:

Non

batterie incorporée:

Oui

format de pile:

lithium-ion

unité d'affichage de degré de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

CHINE

FERRET PRO - Caméra d'inspection sans fil IP67 polyvalente et outil de tirage de câble - Fonction vidéo et photo - Batterie rechargeable

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta