Xeta - FIX33 - Multiprise blanche à fixer - 3 prises et 3 USB - 110129W

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • matériau - plastique

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711533

Réf. Sonepar

01004571153

Réf. Fournisseur

110129W

Marque

Xeta

modèle:

montage en saillie

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

3

matériau:

plastique

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

95 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

341 mm

avec alimentation USB incorporée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

FIX33 - Multiprise blanche à fixer - 3 prises 2P+T et 3 USB (1 x A - 2 x C) - IP20 - Pour usage intérieur - A fixer manuellement avec vis de serrage

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta