Xeta - FIX33 - Multiprise noire à fixer - 3 prises et 3 USB - 110129B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 3
matériau - plastique
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711526
Réf. Sonepar
01004571152
Réf. Fournisseur
110129B
Marque
Xeta
modèle:
montage en saillie
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
3
matériau:
plastique
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
95 mm
largeur:
55 mm
hauteur:
341 mm
avec alimentation USB incorporée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


