Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Xeta - JULIA - Spot LED blanc RE2020 basse luminance - 8W/10W - 3 CCT - 401066

CopieCopie
Xeta - JULIA - Spot LED blanc RE2020 basse luminance - 8W/10W - 3 CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711649

Réf. Sonepar

01004571164

Réf. Fournisseur

401066

Marque

Xeta

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

66.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

niveaux

diamètre externe:

77 mm

type de connexion:

borne automatique

pays de fabrication:

CHINE

JULIA - Spot LED blanc 8W-10W basse luminance - RE2020 - IP65 - Classe III - Dimmable - Jusqu'à 794 lm - 3 CCT au choix 2700K / 3000K / 4000K - Compatible isolant déroulé et soufflé - Garantie 5 ans

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta