Xeta - KORNER4 - Bloc multiprise d?angle gris - 4 prises et 2 USB - 110125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
couleur - gris
nombre de prises avec contact de terre - 4
matériau - aluminium
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711632
Réf. Sonepar
01004571163
Réf. Fournisseur
110125
Marque
Xeta
modèle:
montage en saillie
couleur:
gris
nombre de prises avec contact de terre:
4
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
337 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
41 mm
avec alimentation USB incorporée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


