Xeta - LOUNA - Spot LED compact noir 5W basse luminance - 3 CCT - RE2020 - IP65 - 401059
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711335
Réf. Sonepar
01004571133
Réf. Fournisseur
401059
Marque
Xeta
puissance du système:
5 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
54.4 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
350...380 lm
température de couleur réglable:
niveaux
pays de fabrication:
CHINE
type de connexion:
borne automatique
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


