Xeta - LYDIA5W - Spot LED medium orientable blanc - 4-6W - 4 CCT - RE2020 - IP65 - 401075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711359
Réf. Sonepar
01004571135
Réf. Fournisseur
401075
Marque
Xeta
puissance du système:
4 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC/DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
440...660 lm
température de couleur réglable:
niveaux
diamètre externe:
75 mm
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


