Xeta - OPTIMUS - Prise de recharge extérieure pour véhicule électrique - IP55 - 110128
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard - type 2
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP55
courant nominal max. - 16 A
modèle - prise de charge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711595
Réf. Sonepar
01004571159
Réf. Fournisseur
110128
Marque
Xeta
standard:
type 2
technique de raccordement:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP55
courant nominal max.:
16 A
modèle:
prise de charge
largeur:
93 mm
hauteur:
183 mm
profondeur:
101 mm
tension nominale:
230 V
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


