Xeta - PDU multiprise horizontale 19'' - 8 prises 2P+T et câble 1,8M - BLF10P08
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique - prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 1.5 m
nombre de prises avec contact de terre - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710802
Réf. Sonepar
01004571080
Réf. Fournisseur
BLF10P08
Marque
Xeta
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique:
prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
1.5 m
nombre de prises avec contact de terre:
8
nombre de phases:
2
longueur:
482 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


