Xeta - POTIX4 - Borne de jardin noire - 4 prises - IP44 - 110127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP44
nombre de prises avec contact de terre - 4
couleur - noir
forme de boîtier - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711519
Réf. Sonepar
01004571151
Réf. Fournisseur
110127
Marque
Xeta
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP44
nombre de prises avec contact de terre:
4
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Oui
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
type de raccordement au secteur:
autre
puissance de raccordement max.:
3680 W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


