Xeta - Prise 2 ports USB - blanc - pour système modulaire sur rail - MLUSBW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - blanc
modèle - autre
largeur d'appareil - 60 mm
hauteur d'appareil - 48 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9357252060179
Réf. Sonepar
01004000524
Réf. Fournisseur
MLUSBW
Marque
Xeta
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
modèle:
autre
largeur d'appareil:
60 mm
hauteur d'appareil:
48 mm
profondeur d'appareil:
72 mm
nombre de ports USB-A:
2
pays de fabrication:
CHINE
Prise 2 ports USB - blanc - pour système modulaire sur rail - vendu a l'Unité
NoticePDF
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


