Xeta - PUSHIX100 - Multiprise compacte noire escamotable 3 prises et 2 USB - 110124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 3
matériau - plastique
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711588
Réf. Sonepar
01004571158
Réf. Fournisseur
110124
Marque
Xeta
modèle:
encastré
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
3
matériau:
plastique
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP20
relevable:
Oui
hauteur:
160 mm
profondeur d'encastrement:
105 mm
diamètre:
115 mm
avec alimentation USB incorporée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


