Xeta - PUSHIX60 - Prise encastrable et rétractable blanche et 1 USB - 110123W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 1
matériau - plastique
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711571
Réf. Sonepar
01004571157
Réf. Fournisseur
110123W
Marque
Xeta
modèle:
encastré
couleur:
blanc
nombre de prises avec contact de terre:
1
matériau:
plastique
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
98 mm
diamètre:
77 mm
avec alimentation USB incorporée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


