Xeta - PUSHIX60 - Prise encastrable et rétractable noire et 1 USB - 110123B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 1
matériau - plastique
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711564
Réf. Sonepar
01004571156
Réf. Fournisseur
110123B
Marque
Xeta
modèle:
encastré
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
1
matériau:
plastique
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
98 mm
diamètre:
77 mm
avec alimentation USB incorporée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


