Xeta - RUBIX - Ruban LED solaire 20m - IP65 - 200W - 1440 lumens - 401062
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 72 lm
puissance de la lampe par mètre - 10 W
couleur de la lumière - blanc
modèle - bande
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711304
Réf. Sonepar
01004571130
Réf. Fournisseur
401062
Marque
Xeta
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
72 lm
puissance de la lampe par mètre:
10 W
couleur de la lumière:
blanc
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
puissance du système:
200 W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


