Xeta - TOURIX1 - Lampe LED tour de cou - Rechargeable et orientable - IPX4 - 6000K - 201002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IPX4
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711403
Réf. Sonepar
01004571140
Réf. Fournisseur
201002
Marque
Xeta
puissance du système:
6 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IPX4
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
avec interrupteur:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
250 mm
longueur:
270 mm
alimentation en courant:
Accu/secteur
durée de fonctionnement avec batterie:
3 h
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


