Xeta - VERSAHIT DUO - Dock chrome encastrable IP54 avec volets coulissants - 2 prises - 110007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - gris

  • nombre de prises avec contact de terre - 2

  • matériau - autre

  • forme - carré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8028067026414

Réf. Sonepar

01004110007

Réf. Fournisseur

110007

Marque

Xeta

modèle:

encastré

couleur:

gris

nombre de prises avec contact de terre:

2

matériau:

autre

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

117 mm

largeur:

117 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

ITALIE

VERSAHIT DUO - Dock chrome encastrable IP54 avec double volet coulissant - 2 prises - Livré avec câble d'alimentation de 2m

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta