Xeta - VERSAPICK - Module encastrable compact rectangle 2 x USB - Blanc - 060.29P.00007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8028067031449

Réf. Sonepar

01004000492

Réf. Fournisseur

060.29P.00007

Marque

Xeta

modèle:

encastré

couleur:

blanc

matériau:

plastique

forme:

rectangulaire

longueur:

70 mm

largeur:

25 mm

profondeur d'encastrement:

33 mm

nombre de raccordements USB:

2

pays de fabrication:

ITALIE

VERSAPICK - Module encastrable compact rectangle 2 x USB - Blanc - Sortie du câble à l?arrière

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta