Xeta - CLAPIX - Prise de sol encastrable a clapet - Aluminium - IP55 - 110120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • mode de pose - encastré

  • avec volet de protection - Oui

  • finition métallique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760275711489

Réf. Sonepar

01004571148

Réf. Fournisseur

110120

Marque

Xeta

modèle:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

mode de pose:

encastré

avec volet de protection:

Oui

finition métallique:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

CLAPIX - Prise de sol encastrable a clapet - Aluminium - 1 prise 2P+T et cable 1,5m - Ouverture a 90° et fermeture manuelle - IP55 - pour usage interieur et exterieur (poids supporte : 100kg)

Les Atouts de l'article:

Modèle 1 prise

Les Atouts de la gamme:

Prise encastrable à clapet à fermeture aimanté et à ouverture 90°.

Un produit Xeta

Découvrez toute la gamme Xeta