Xeta - LYDIA7B - Spot LED medium orientable noir - 5-7W - 4 CCT - RE2020 - IP65 - 401078
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711380
Réf. Sonepar
01004571138
Réf. Fournisseur
401078
Marque
Xeta
puissance du système:
5 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
hauteur/profondeur d'encastrement:
36.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC/DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
550...770 lm
température de couleur réglable:
niveaux
diamètre externe:
90 mm
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Coloris noir - Puissances sélectionnables : 5W - 550 lumens / 7W - 770 lumens
Les Atouts de la gamme:
Conforme RE2020 - Étanchéité à l’air - 4 CCT au choix (2700 / 3000 / 4000K / 6000K) et 2 puissances sélectionnables sur driver - Orientable sur 360° - Taille médium - Driver séparé - Bornier déconnectable - Connexions automatiques repicables - Compatible
Un produit Xeta
Découvrez toute la gamme Xeta


