XPE - Adaptateur 76/60mm pour mat - MATAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
hauteur - 175 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275711229
Réf. Sonepar
01004000542
Réf. Fournisseur
MATAD
Réf. Commerciale
XPE
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
hauteur:
175 mm
accessoire:
Oui
adapté au diamètre du tuyau:
76 mm