fin de vie

XPE - Adaptateur a usage industriel IP44 - prise francaise std. 2P+T 16A IP44 - 73109

XPE
CopieCopie
XPE - Adaptateur a usage industriel IP44 - prise francaise std. 2P+T 16A IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • type de bus - FR (prise terre) (type E)

  • nombre de ports USB - 0

  • avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I) - Non

  • avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F) - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015450731093

Réf. Sonepar

01004073109

Réf. Fournisseur

73109

Réf. Commerciale

XPE

modèle:

unique

type de bus:

FR (prise terre) (type E)

nombre de ports USB:

0

avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I):

Non

avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F):

Non

avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E):

Non

avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G):

Non

avec adaptateur pour IT (S/P 11):

Non

avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L):

Non

avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A):

Non

avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B):

Non

couleur:

gris

Adaptateur à usage industriel IP44 - prise 2P+T 16A 200-250V - prise française std. 2P+T 16A IP44

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de fiche CEE bleue vers prise 1 prise française- Courant nominal : 16 A- Pôles : 2P+T- Fréquence : 50/60Hz- Tension : 200-250V~- Prise : 2P+T 16A 220V~ CEE IP20- Prise : 2P+T 16A 220V~ Norme Française IP44- Prise avec couvercle de fermeture à ressort- Contacts : laiton, blindés- Couleur : gris RAL7035, prise CEE bleu et capot gris transparent- Marquage : CE, MADE IN ITALY- IK 08- Matériau : auto-extinguible, résistant au feu et aux chocs