fin de vie

XPE - Adaptateur Caravane IP44 - prise 2P+T 16A 200-250V - 73002

XPE
CopieCopie
XPE - Adaptateur Caravane IP44 - prise 2P+T 16A 200-250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • type de bus - autre

  • nombre de ports USB - 0

  • avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I) - Non

  • avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F) - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015450730027

Réf. Sonepar

01004073002

Réf. Fournisseur

73002

Marque

XPE

modèle:

unique

type de bus:

autre

nombre de ports USB:

0

avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I):

Non

avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (type F):

Non

avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E):

Non

avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G):

Non

avec adaptateur pour IT (S/P 11):

Non

avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L):

Non

avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A):

Non

avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B):

Non

couleur:

gris

Adaptateur Caravane IP44 - prise 2P+T 16A 200-250V

Les Atouts de l'article:

Adaptateur prise CARAVANE 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 - prise std. 2P+T 16A IP44 - Couleur : bleu- Marquage : CE