Xeta - HADES - Borne LED solaire carree blanche de sol dimmable ? IP65/IK08 - 40093
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 600 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
flux lumineux utile - 350 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760275710253
Réf. Sonepar
01004571025
Réf. Fournisseur
40093
Marque
Xeta
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
600 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
1.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
RGBW
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
255 mm
Les Atouts de l'article:
Modèle coloris blanc
Les Atouts de la gamme:
L’applique et la borne HADES font parties des dernières innovations développées.


