XPE - KBSound Star Space - FM - Bluetooth - module seul livre sans haut-parleur - 50896
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Bluetooth - Oui
puissance musicale à 8 ohms - 10 W
FM - Oui
RDS - Oui
nombre de sorties de haut-parleur - 1
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436031618136
Réf. Sonepar
01004050896
Réf. Fournisseur
50896
Marque
XPE
Bluetooth:
Oui
puissance musicale à 8 ohms:
10 W
FM:
Oui
RDS:
Oui
nombre de sorties de haut-parleur:
1
nombre de sorties analogiques:
1
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
KBSound Star Space - FM - Bluetooth - module seul livre sans haut-parleur - Pilotable avec application KBSound STAR uniquement
Les Atouts de l'article:
Contenu du kit:1 Module Master avec fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth Fil d’antenne (76cm).Câble haut-parleur 2x0,5 (10m).
Les Atouts de la gamme:
Le système comprend un module discret FM / Bluetooth connecté à des haut-parleurs encastrés dans votre plafond pour optimiser l’intégration du système dans la pièce. Grâce à l'application KBSound STAR, votre smartphone ou tablette (IOS ou ANDROID) vous permet de piloter le Module Master. L'application KBSound STAR est la ''télécommande'' pour le Module Principal. C'est le seul outil pour gérer le système si vous n’optez pas pour la télécommande accessoire. Vous pouvez choisir la diffusion entre 2 canaux musicaux: - diffusion audio en Bluetooth® - tuner FMEnvie d’élargir le système à d'autres pièces ? Le Module Master possède une sortie ligne (AUX) permettant de connecter jusqu'à quatre amplificateurs (réf. 13204) pour quatre zones supplémentaires.Vous aurez ainsi la possibilité d’augmenter la zone de diffusion musicale. Dans tous les cas, il s’agira du même son qui sera diffusé. (pas de possibilités de choisir 1 source audio sur chaque zone)Aux et Master peuvent être activés conjointement ou séparément à l’aide du menu de réglage de l’application et / ou de la télécommande.KBSound STAR, c’est la solution idéale pour les espaces de vie, chambres d’hôtel, appartements, salle d’attente, accueil, etc…
Les Atouts de l'article:
Contenu du kit:1 Module Master avec fonction Tuner FM et récepteur Bluetooth Fil d’antenne (76cm).Câble haut-parleur 2x0,5 (10m).
Les Atouts de la gamme:
Le système comprend un module discret FM / Bluetooth connecté à des haut-parleurs encastrés dans votre plafond pour optimiser l’intégration du système dans la pièce. Grâce à l'application KBSound STAR, votre smartphone ou tablette (IOS ou ANDROID) vous permet de piloter le Module Master. L'application KBSound STAR est la ''télécommande'' pour le Module Principal. C'est le seul outil pour gérer le système si vous n’optez pas pour la télécommande accessoire. Vous pouvez choisir la diffusion entre 2 canaux musicaux: - diffusion audio en Bluetooth® - tuner FMEnvie d’élargir le système à d'autres pièces ? Le Module Master possède une sortie ligne (AUX) permettant de connecter jusqu'à quatre amplificateurs (réf. 13204) pour quatre zones supplémentaires.Vous aurez ainsi la possibilité d’augmenter la zone de diffusion musicale. Dans tous les cas, il s’agira du même son qui sera diffusé. (pas de possibilités de choisir 1 source audio sur chaque zone)Aux et Master peuvent être activés conjointement ou séparément à l’aide du menu de réglage de l’application et / ou de la télécommande.KBSound STAR, c’est la solution idéale pour les espaces de vie, chambres d’hôtel, appartements, salle d’attente, accueil, etc…


