Yuasa - Batterie semi-traction 150Ah - 12V vehicules electriques equipements industriels - DCB1275-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie semi-traction 150Ah - 12V vehicules electriques equipements industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 150 Ah

  • longueur - 329 mm

  • largeur - 181 mm

  • poids - 37.5 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000238

Réf. Fournisseur

DCB1275-12

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

150 Ah

longueur:

329 mm

largeur:

181 mm

poids:

37.5 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

semi-traction

application:

décharge profonde / servitude / service

connecteur:

insert métrique mâle Ø8mm (MM8)

hauteur, borne comprise:

276 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

300

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Batterie plomb ouvert Deep Cycle Technology - pour application semi-traction gamme prospect 150Ah - 12V - L 329 x l 181 x h 276

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa