Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 12Ah 12V - Y12-12L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 12 Ah
longueur - 151 mm
largeur - 98 mm
poids - 3.6 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000284
Réf. Fournisseur
Y12-12L
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
12 Ah
longueur:
151 mm
largeur:
98 mm
poids:
3.6 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
Faston 6,35
hauteur, borne comprise:
97.5 mm
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui
pays de fabrication:
VIETNAM
Un produit Yuasa
Découvrez toute la gamme Yuasa


