Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 150Ah 12V - Y150-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 150Ah 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 150 Ah

  • longueur - 485 mm

  • largeur - 170 mm

  • poids - 48.2 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000086

Réf. Fournisseur

Y150-12

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

150 Ah

longueur:

485 mm

largeur:

170 mm

poids:

48.2 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

insert métrique femelle Ø8mm (M8)

hauteur, borne comprise:

242 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 150Ah -12V dimensions = L 485 x l 170 x h 242 duree de vie = 3/5 ans

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa