Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 1Ah 6V - Y1-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité en 20h - 1 Ah
longueur - 50 mm
largeur - 42 mm
poids - 0.28 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000047
Réf. Fournisseur
Y1-6
Marque
Yuasa
tension nominale:
6 V
capacité en 20h:
1 Ah
longueur:
50 mm
largeur:
42 mm
poids:
0.28 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
57 mm
protection contre l'incendie selon UL 94:
HB
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Yuasa
Découvrez toute la gamme Yuasa


