Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 2.9Ah 12V - Y2.9-12

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS
CopieCopie
Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 2.9Ah 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 2.9 Ah

  • longueur - 79 mm

  • largeur - 56 mm

  • poids - 1.1 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00894000145

Réf. Fournisseur

Y2.9-12

Marque

Yuasa

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

2.9 Ah

longueur:

79 mm

largeur:

56 mm

poids:

1.1 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type:

stationnaire

application:

secours / floating

adapté à un large champ d'application:

Oui

connecteur:

Faston 4,8

hauteur, borne comprise:

105 mm

protection contre l'incendie selon UL 94:

HB

durée de vie à 20°C:

5 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT 2,9Ah -12V dimensions = L 79 x l 55 ,5 x h 102 duree de vie = 3/5 ans

Un produit Yuasa

Découvrez toute la gamme Yuasa