Yuasa - Batterie stationnaire étanche au plomb gamme ECO 38Ah 12V ? BAC V0 FR - Y38-12IFR.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 38 Ah
longueur - 197 mm
largeur - 165 mm
poids - 12.2 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00894000292
Réf. Fournisseur
Y38-12IFR.
Marque
Yuasa
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
38 Ah
longueur:
197 mm
largeur:
165 mm
poids:
12.2 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
insert métrique femelle Ø5mm (M5)
hauteur, borne comprise:
170 mm
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
durée de vie à 20°C:
5 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Yuasa
Découvrez toute la gamme Yuasa


